Stiebel Eltron - Ballon tampon de 415 litres Mode refroidissement avec isolation STH 415 C Plus - 205370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 415 l
pression de travail max. - 3 bar
type raccordement 1 - autre
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212053706
Réf. Sonepar
00311205370
Réf. Fournisseur
205370
Marque
Stiebel Eltron
contenu:
415 l
pression de travail max.:
3 bar
type raccordement 1:
autre
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
autre
protection de la paroi intérieure:
autre
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
autre
hauteur:
1.7 mm
diamètre:
730 mm
dimension de raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
dimension de raccordement 2:
autre
avec doigt de gant:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
1.867 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


