Stiebel Eltron - Ballon tampon de 716 litres avec isolation et échangeur STH 720-1 Plus - 203766

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Ballon tampon de 716 litres avec isolation et échangeur STH 720-1 Plus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 703 l

  • pression de travail max. - 3 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212037669

Réf. Sonepar

00311203766

Réf. Fournisseur

203766

Marque

Stiebel Eltron

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

703 l

pression de travail max.:

3 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

filetage extérieur

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

revêtu

protection de surface extérieure:

autre

matériau de la surface:

plastique

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

autre

hauteur:

1.89 mm

diamètre:

910 mm

dimension de raccordement 1:

1 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/2 pouces

avec résistance électrique intégrée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

5

taille de raccordement du capteur de température:

autre

Hauteur de basculement:

2 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

B

Ballon tampon de 716 litres avec isolation et échangeur de 2 m² pour un raccordement à une installation solaire STH 720-1 Plus

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron