Stiebel Eltron - Bande perforée LWF LB 10 - 159348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 16 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017211593487
Réf. Sonepar
00311000172
Réf. Fournisseur
159348
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
16 mm
perforation:
Oui
perforation:
rond
type de sangle:
droit
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
épaisseur:
0.9 mm
couleur:
zinc
sens de perforation:
longitudinal
diamètre de perforation:
6.7 mm
en conteneur:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


