Non retournable

Stiebel Eltron - Batterie de Post-chauffage/refroidissement hydraulique - 204818

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Batterie de Post-chauffage/refroidissement hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • puissance - 1.5 kW

  • débit primaire - 315 m³/h

  • pression de travail max. - 0 bar

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212048184

Réf. Sonepar

00311204818

Réf. Fournisseur

204818

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

puissance:

1.5 kW

débit primaire:

315 m³/h

pression de travail max.:

0 bar

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

température secondaire:

-30...45 °C

hauteur:

500 mm

largeur:

690 mm

profondeur:

512 mm

raccordement primaire:

filetage extérieur

diamètre primaire nominal:

3/4 pouce (20)

diamètre externe du tube primaire:

180 mm

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

3/4 pouce (20)

diamètre extérieur de tuyau secondaire:

22 mm

convient pour coquille isolante:

Non

avec coque isolante:

Non

option de connexion latérale:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Batterie de Post-chauffage/refroidissement hydraulique - Connectique hydraulique Ø 22mm - Livré sans circulateur ni régulation ni vanne 3 voies

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron