Stiebel Eltron - Batterie de Préchauffage hydraulique / Puits climatique hydraulique - 204817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
puissance - 0.06 kW
débit primaire - 315 m³/h
débit secondaire - 0.82 m³/h
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212048177
Réf. Sonepar
00311204817
Réf. Fournisseur
204817
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
puissance:
0.06 kW
débit primaire:
315 m³/h
débit secondaire:
0.82 m³/h
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
température d’admission max.:
40 °C
température secondaire:
-30...45 °C
hauteur:
500 mm
largeur:
690 mm
profondeur:
512 mm
distance centre à centre entre raccords:
180 mm
raccordement primaire:
filetage extérieur
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
diamètre externe du tube primaire:
180 mm
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau secondaire:
22 mm
convient pour coquille isolante:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


