Stiebel Eltron - Boîtier de filtration pour air extérieur en polymère expansé FBF LULH 160 AU - 208347
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 427 mm
hauteur - 330 mm
profondeur - 354 mm
avec bordure de filtre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212083475
Réf. Sonepar
00311208347
Réf. Fournisseur
208347
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
largeur:
427 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
354 mm
avec bordure de filtre:
Non
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


