Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -15 - 234091

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

  • collerette de montage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212340912

Réf. Sonepar

00311234091

Réf. Fournisseur

234091

Marque

Stiebel Eltron

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

collerette de montage:

autre

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9.016

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

autre

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche d'extraction LWF AVM 125 -15