Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -30 - 234092

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212340929

Réf. Sonepar

00311234092

Réf. Fournisseur

234092

Marque

Stiebel Eltron

diamètre avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

125 mm

collerette de montage:

autre

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9.016

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

type de commande 2 positions:

autre

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouche d'extraction LWF AVM 125 -30