En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -45 - 234089

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125 -45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre avant - 180 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 135 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212340899

Réf. Sonepar

00311234089

Réf. Fournisseur

234089

Marque

Stiebel Eltron

diamètre avant:

180 mm

couleur:

blanc

capacité:

135 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

125 mm

collerette de montage:

autre

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9.016

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Non

Bouche d'extraction LWF AVM 125 -45

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.