Stiebel Eltron - Bouchon de protection phase chantier pour plenum Ø 160 x 10 pièces - 206582

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bouchon de protection phase chantier pour plenum Ø 160 x 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065822

Réf. Sonepar

00311206582

Réf. Fournisseur

206582

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

20 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

1.5 mm

type de production:

autre

épaisseur d'isolation:

0 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

longueur de travail:

18 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Bouchon de protection phase chantier pour plenum Ø 160 x 10 pièces

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron