Stiebel Eltron - Bouchon de protection phase chantier pour plenum Ø 200 x 10 pièces - 206583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - autre
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065839
Réf. Sonepar
00311206583
Réf. Fournisseur
206583
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
autre
diamètre nominal du conduit:
200 mm
longueur:
20 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
1.5 mm
type de production:
autre
épaisseur d'isolation:
0 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
18 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


