Stiebel Eltron - Bouchon pour conduit LVE 52x130, 5 pièces LVE BD - 231116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
hauteur - 64 mm
largeur - 144 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212311165
Réf. Sonepar
00311231116
Réf. Fournisseur
231116
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
hauteur:
64 mm
largeur:
144 mm
qualité du matériau:
autre
longueur de travail:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


