Stiebel Eltron - Caisson de déflexion d?air LULH 160 AU - 207481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur de canal côté air sortant - 155 mm
largeur de canal côté air sortant - 410 mm
hauteur de canal côté aspiration - 155 mm
largeur de canal côté aspiration - 410 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074817
Réf. Sonepar
00311207481
Réf. Fournisseur
207481
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
hauteur de canal côté air sortant:
155 mm
largeur de canal côté air sortant:
410 mm
hauteur de canal côté aspiration:
155 mm
largeur de canal côté aspiration:
410 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


