Stiebel Eltron - Caisson de déflexion d?air LULM 315-160 L - 207480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur de canal côté air sortant - 267 mm
largeur de canal côté air sortant - 335 mm
hauteur de canal côté aspiration - 160 mm
largeur de canal côté aspiration - 410 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074800
Réf. Sonepar
00311207480
Réf. Fournisseur
207480
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
hauteur de canal côté air sortant:
267 mm
largeur de canal côté air sortant:
335 mm
hauteur de canal côté aspiration:
160 mm
largeur de canal côté aspiration:
410 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


