Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Caisson de répartition 9 x Gaine LVS 75mm x 160 mm avec silencieux et registres - 234493

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Caisson de répartition 9 x Gaine LVS 75mm x 160 mm avec silencieux et registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - replié le long de la soudure

  • diamètre de canal équivalent - 160 mm

  • longueur - 1.165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212344934

Réf. Sonepar

00311234493

Réf. Fournisseur

234493

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

replié le long de la soudure

diamètre de canal équivalent:

160 mm

longueur:

1.165 mm

matériau du conduit:

acier

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

largeur nominale du conduit:

75 mm

hauteur nominale du conduit:

75 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

traitement antibactérien:

Non

Caisson de répartition 9 x Gaine LVS 75mm x 160 mm. Le caisson inègre un silencieux sans chicane, une mousse intérieure d'atténuation acoustique et 9 registres individuels de réglage de débit

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron