Stiebel Eltron - Caisson isolé pour passage de mur horizontal AWG 600 L - 231044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 600 mm
hauteur nominale du conduit - 600 mm
diamètre nominal du conduit - 560 mm
largeur avant - 649 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212310441
Réf. Sonepar
00311231044
Réf. Fournisseur
231044
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
600 mm
hauteur nominale du conduit:
600 mm
diamètre nominal du conduit:
560 mm
largeur avant:
649 mm
hauteur avant:
647 mm
profondeur d'encastrement:
525 mm
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


