Stiebel Eltron - Canal de dérivation LKA III SR - 202929

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 505 mm

  • hauteur nominale du conduit - 1 mm

  • largeur avant - 985 mm

  • hauteur avant - 1.17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212029299

Réf. Sonepar

00311202929

Réf. Fournisseur

202929

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

505 mm

hauteur nominale du conduit:

1 mm

largeur avant:

985 mm

hauteur avant:

1.17 mm

profondeur d'encastrement:

100 mm

avec treillis métallique:

Non

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Canal de dérivation LKA III SR