Stiebel Eltron - Chauffe-eau double puissance avec écran LCD SHZ 30 LCD ECO - 231251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 30 l
puissance nominale - 6 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212312513
Réf. Sonepar
00311231251
Réf. Fournisseur
231251
Marque
Stiebel Eltron
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
30 l
puissance nominale:
6 kW
version triphasée:
Oui
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
forme de finition:
modèle vertical
plinthes ballon d'eau chaude:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
finition basse pression:
Oui
finition Duo:
Non
adapté à l'eau bouillante:
Non
avec refroidisseur d'eau:
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
18 min
capacité de débit à 60 °C en continu:
18 l/min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
limitation de température:
Oui
avec raccordement de circulation:
Non
avec appareillage:
Non
avec vanne réductrice de pression:
Non
avec thermomètre:
Oui
trappe de nettoyage:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
770 mm
largeur:
410 mm
profondeur:
420 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
21.5 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
21.5 mm
raccordement conduit de circulation:
filetage intérieur
raccordement, connexion de drainage:
filetage extérieur
diamètre nominal connexion de drainage:
1 pouces (25)
diamètre extérieur nominal connexion de drainage:
21.5 mm
indice de protection (IP):
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
38.4 %
profil de soutirage:
XL
classe d’efficience énergétique:
C
pression de travail max.:
6 bar
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


