Stiebel Eltron - Chauffe-eau instantané electronique DHE 18/21/24 - 202656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 24 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier/sous évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212026564
Réf. Sonepar
00311202656
Réf. Fournisseur
202656
Marque
Stiebel Eltron
puissance nominale:
24 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sur évier/sous évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.4 l
tension nominale 1:
380 V
tension nominale 2:
400 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
18...24 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
électronique
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
21.5 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
21.5 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
466 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
116 mm
poids:
3.1 kg
pression de travail max.:
10 bar
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


