Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 200 litres R290 SHP-I 200 Plus - 209062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
pression de service (côté eau) - 8.5 bar
source de chaleur - air ambiant
intégration chaudière - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212044742
Réf. Sonepar
00311000658
Réf. Fournisseur
209062
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
monobloc
capacité nominale:
200 l
pression de service (côté eau):
8.5 bar
source de chaleur:
air ambiant
intégration chaudière:
Non
intégration solaire:
Non
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Oui
sortie d'air orientable:
Non
avec écran digital:
Non
auto-apprentissage:
Non
température de l'air:
6...43 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
résistance blindée:
Non
protection de l'anode:
magnesium
type de thermostat:
mécanique
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
charge en fluide réfrigérant:
0.152 kg
indice de puissance selon EN 16147 (20 °C):
4.27
profil de soutirage:
L
poids:
95 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
raccordement eau du robinet:
1 pouce
classe de protection selon IEC 61140:
I
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


