Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant 300 litres R290 SHP-I 300 Plus - 209064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 294 l
pression de service (côté eau) - 8.5 bar
source de chaleur - air ambiant
intégration chaudière - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212044766
Réf. Sonepar
00311000660
Réf. Fournisseur
209064
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
monobloc
capacité nominale:
294 l
pression de service (côté eau):
8.5 bar
source de chaleur:
air ambiant
intégration chaudière:
Oui
intégration solaire:
Oui
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Oui
sortie d'air orientable:
Non
avec écran digital:
Non
auto-apprentissage:
Non
surface d'échangeur de chaleur:
0.9 m²
température de l'air:
6...43 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
résistance blindée:
Non
protection de l'anode:
magnesium
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
type de réfrigérant:
R290
charge en fluide réfrigérant:
0.152 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1.903 mm
poids:
123 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
raccordement eau du robinet:
1 pouce
classe de protection selon IEC 61140:
I
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


