Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité pour circuit primaire, avec isolation UPF 30/1-8 E - 232532

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité pour circuit primaire, avec isolation UPF 30/1-8 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212325322

Réf. Sonepar

00311232532

Réf. Fournisseur

232532

Marque

Stiebel Eltron

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

pompe double:

Non

raccordement électrique:

autre

fréquence:

autre

circuit de pompe:

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

180 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 3G:

Non

standard radio 4G:

Non

homologation ACS:

Non

Circulateur haute efficacité pour circuit primaire, avec isolation UPF 30/1-8 E