Non retournable

Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UP 30/1-8 PCV - 205286

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UP 30/1-8 PCV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. - 8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212052860

Réf. Sonepar

00311205286

Réf. Fournisseur

205286

Marque

Stiebel Eltron

hauteur d’élévation max.:

8 m

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

pompe double:

Non

raccordement électrique:

autre

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

autre

courant nominal:

0.91 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.13 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

circuit de pompe:

autre

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...110 °C

température ambiante:

70...70 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

180 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 3G:

Non

standard radio 4G:

Non

homologation ACS:

Non

Circulateur haute efficacité UP 30/1-8 PCV

Les Atouts de l'article:

Circulateur à commande électronique avec régulateur différentiel en continuIndice d’efficacité énergétique IEE : 0,20Hauteur manométrique max. 10 m

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.