Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UP 40/1-8 E - 206633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur d’élévation max. - 8 m
indice de protection (IP) - IP44
raccordement électrique - autre
tension assignée (Ue) - 230...230 V
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212066331
Réf. Sonepar
00311206633
Réf. Fournisseur
206633
Marque
Stiebel Eltron
hauteur d’élévation max.:
8 m
indice de protection (IP):
IP44
raccordement électrique:
autre
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.23
circuit de pompe:
autre
raccord côté d’alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
220 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


