Non retournable

Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UPF 50/1-12 E - 227414

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212274149

Réf. Sonepar

00311000557

Réf. Fournisseur

227414

Marque

Stiebel Eltron

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

raccordement électrique:

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.23

circuit de pompe:

autre

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

220 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 3G:

Non

standard radio 4G:

Non

homologation ACS:

Non

Circulateur haute efficacité UPF 50/1-12 E

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.