Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UPZ - 233719

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Circulateur haute efficacité UPZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - autre

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

  • classe de qualité matériau hélice - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212337196

Réf. Sonepar

00311233719

Réf. Fournisseur

233719

Marque

Stiebel Eltron

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

autre

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

raccordement électrique:

autre

tension assignée (Ue):

220...240 V

circuit de pompe:

autre

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

65 mm

Circulateur haute efficacité UPZ