Stiebel Eltron - Commande à distance FEB 2.0 - 205018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. d'appareils contrôlables - 2
transmission de signal - autre
avec affichage - Oui
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212050187
Réf. Sonepar
00311205018
Réf. Fournisseur
205018
Marque
Stiebel Eltron
nombre max. d'appareils contrôlables:
2
transmission de signal:
autre
avec affichage:
Oui
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Non
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Non
hauteur:
96 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
31 mm
bidirectionnel:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


