Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Conduit mural (sous sol) AHP-WU.1 - 207716

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Conduit mural (sous sol) AHP-WU.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077160

Réf. Sonepar

00311207716

Réf. Fournisseur

207716

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

500 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conduit mural (sous sol) AHP-WU.1 pour tout modèle de la gamme de pompes à chaleur HPNEXT

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron