Stiebel Eltron - Console murale WK 1 - 231101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dépendant du produit et du type - Non
profondeur - 750 mm
raccordement avance - autre
raccordement retour - autre
raccordement carburant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212311011
Réf. Sonepar
00311000656
Réf. Fournisseur
231101
Marque
Stiebel Eltron
dépendant du produit et du type:
Non
profondeur:
750 mm
raccordement avance:
autre
raccordement retour:
autre
raccordement carburant:
autre
raccordement, conduit d'évacuation des fumées:
autre
raccordement eau froide sanitaire:
autre
raccordement eau chaude sanitaire:
autre
raccordement condensat:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


