Stiebel Eltron - Cordon chauffant 1 m HZB-1 - 232978

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Cordon chauffant 1 m HZB-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - câble chauffant

  • type de câble - autre

  • température de maintien max. - 30 °C

  • longueur - 1 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212329788

Réf. Sonepar

00311232978

Réf. Fournisseur

232978

Marque

Stiebel Eltron

application:

câble chauffant

type de câble:

autre

température de maintien max.:

30 °C

longueur:

1 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

10 W/m

Blindage:

autre

hauteur:

8 mm

largeur:

5.5 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

autre

traitement de surface du blindage:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cordon chauffant 1 m HZB-1