Stiebel Eltron - Cordon chauffant 2 m HZB-2 - 232979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - câble chauffant
type de câble - autre
longueur - 2 m
tension nominale - 230 V
capacité de chauffage - 10 W/m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212329795
Réf. Sonepar
00311232979
Réf. Fournisseur
232979
Marque
Stiebel Eltron
application:
câble chauffant
type de câble:
autre
longueur:
2 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
10 W/m
Blindage:
autre
hauteur:
8 mm
largeur:
5.5 mm
puissance constante:
Non
auto-limitation:
Non
matériau du blindage:
autre
traitement de surface du blindage:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Résistance traçante de conduite robuste
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


