Stiebel Eltron - Corps de chauffe double puissance FCR 21/120 - 71331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de raccordement - 4...12 kW
tension nominale 1 - 230 V
type de connexion - à bride
pression de service - 10 bar
tension nominale 2 - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017210713312
Réf. Sonepar
00311000022
Réf. Fournisseur
71331
Marque
Stiebel Eltron
puissance de raccordement:
4...12 kW
tension nominale 1:
230 V
type de connexion:
à bride
pression de service:
10 bar
tension nominale 2:
400 V
diamètre de bride:
210 mm
profondeur d’immersion:
400 mm
matériau du corps de chauffe:
cuivre
réglage de la température:
35...82 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


