Stiebel Eltron - Corps de chauffe pour Chauffe-eau FCR 21/60 - 72117

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Corps de chauffe pour Chauffe-eau FCR 21/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement - 4...6 kW

  • tension nominale 1 - 230 V

  • type de connexion - à bride

  • pression de service - 10 bar

  • tension nominale 2 - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017210721171

Réf. Sonepar

00311000040

Réf. Fournisseur

72117

Marque

Stiebel Eltron

puissance de raccordement:

4...6 kW

tension nominale 1:

230 V

type de connexion:

à bride

pression de service:

10 bar

tension nominale 2:

400 V

diamètre de bride:

210 mm

profondeur d’immersion:

400 mm

matériau du corps de chauffe:

cuivre

réglage de la température:

35...82 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Corps de chauffe pour Chauffe-eau FCR 21/60