Stiebel Eltron - Coude 45° isolé en EPP Ø 160 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF - 239236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit isolé à l'extérieur
diamètre nominal du conduit - 160 mm
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212392362
Réf. Sonepar
00311239236
Réf. Fournisseur
239236
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit isolé à l'extérieur
diamètre nominal du conduit:
160 mm
type coudé:
coude à angle droit
angle du coude:
45 °
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
15 mm
type de production:
autre
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
15 mm
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
avec joint prémonté:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


