Stiebel Eltron - Coude 45° isolé en EPP Ø 200 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF - 206540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit isolé à l'extérieur
diamètre nominal du conduit - 200 mm
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 45 °
rayon du coude (nombre x d) - 45
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065402
Réf. Sonepar
00311206540
Réf. Fournisseur
206540
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit isolé à l'extérieur
diamètre nominal du conduit:
200 mm
type coudé:
coude à angle droit
angle du coude:
45 °
rayon du coude (nombre x d):
45
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
43 mm
type de production:
autre
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
25 mm
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Oui
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
longueur utile raccordement 1:
45 mm
longueur utile raccordement 2:
45 mm
longueur d'enfichage:
45 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
C
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
1.23 (m².K)/W
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Non
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


