Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 180 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF - 206539

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 180 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'extérieur

  • diamètre nominal du conduit - 180 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • rayon du coude (nombre x d) - 90

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065396

Réf. Sonepar

00311206539

Réf. Fournisseur

206539

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'extérieur

diamètre nominal du conduit:

180 mm

type coudé:

coude à angle droit

angle du coude:

90 °

rayon du coude (nombre x d):

90

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

15 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

épaisseur d'isolation:

15 mm

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Oui

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Oui

avec borne ouverte:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

longueur utile raccordement 1:

45 mm

longueur utile raccordement 2:

45 mm

longueur d'enfichage:

45 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

C

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.41 (m².K)/W

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Non

Coude 90° isolé en EPP Ø 180 mm intérieur - épaiseur 15 mm - Livré avec 1 manchon Femelle - Femelle - Portionnable en 2 coudes 45° (prévoir alors un manchon supplémentaire)

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron