Stiebel Eltron - Coude à 90° Femelle-femelle pour gaine LVS 90 mm - 206579

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Coude à 90° Femelle-femelle pour gaine LVS 90 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'extérieur

  • diamètre nominal du conduit - 78 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • rayon du coude (nombre x d) - 0.7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065792

Réf. Sonepar

00311206579

Réf. Fournisseur

206579

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'extérieur

diamètre nominal du conduit:

78 mm

type coudé:

coude à angle droit

angle du coude:

90 °

rayon du coude (nombre x d):

0.7

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

épaisseur d'isolation:

0 mm

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

longueur utile raccordement 1:

125 mm

longueur utile raccordement 2:

71 mm

longueur d'enfichage:

72 mm

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Non

Coude à 90° Femelle-femelle pour gaine LVS 90 mm

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron