Stiebel Eltron - Coude équerre inversé pour gaine plate LVE, avec liaisons mécaniques - 206252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)
type de production - autre
longueur - 156.8 mm
matériau du conduit - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212062524
Réf. Sonepar
00311206252
Réf. Fournisseur
206252
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
longueur:
156.8 mm
matériau du conduit:
plastique
gaine d'épaisseur de paroi:
0.4 mm
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
130 mm
hauteur nominale du conduit:
52 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


