Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Coude LVE 45° plat. LVE BF 45 - 231121

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Coude LVE 45° plat. LVE BF 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • type raccordement 1 - femelle, à glissement

  • angle du coude - 45 °

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311219

Réf. Sonepar

00311231121

Réf. Fournisseur

231121

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

type raccordement 1:

femelle, à glissement

angle du coude:

45 °

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

type raccordement 2:

femelle, à glissement

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Oui

avec joint prémonté:

Non

type coudé:

coude à angle droit

changement de direction:

horizontal

incorporable dans le béton:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement antibactérien:

Non

Coude LVE 45° plat. LVE BF 45