Stiebel Eltron - Coude LVE 90° plat. LVE BF 90 - 231122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
type raccordement 1 - femelle, à glissement
angle du coude - 90 °
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212311226
Réf. Sonepar
00311231122
Réf. Fournisseur
231122
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
type raccordement 1:
femelle, à glissement
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
sans soudure
matériau isolant:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
130 mm
hauteur nominale du conduit:
52 mm
type raccordement 2:
femelle, à glissement
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
avec joint prémonté:
Non
type coudé:
coude à angle droit
changement de direction:
horizontal
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


