Stiebel Eltron - Couronne de tube aéraulique LVS en PEHD LVS RP 90-50 - 207072

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Couronne de tube aéraulique LVS en PEHD LVS RP 90-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • longueur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212070727

Réf. Sonepar

00311207072

Réf. Fournisseur

207072

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

90 mm

longueur:

25 mm

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

13 mm

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement antibactérien:

Non

Couronne de tube aéraulique LVS en PEHD mm x 50 m. Peau intérieure PEHD,