Stiebel Eltron - Déflecteur en inox brossé pour grille Ø125mm - Anti "effet de douche" - 239133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
hauteur - 10 mm
largeur - 150 mm
diamètre de canal équivalent - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212391334
Réf. Sonepar
00311239133
Réf. Fournisseur
239133
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
hauteur:
10 mm
largeur:
150 mm
diamètre de canal équivalent:
125 mm
qualité du matériau:
autre
longueur de travail:
150 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


