Stiebel Eltron - Déflecteur optionnel pour bouche design AUREA 206585 - 206586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 54 mm
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 98 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065860
Réf. Sonepar
00311206586
Réf. Fournisseur
206586
Marque
Stiebel Eltron
longueur avant:
54 mm
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
98 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
profondeur d'encastrement:
54 mm
collerette de montage:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9.016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


