Stiebel Eltron - Echangeur à plaques pour WPF 23 SET ECWPF 23S/35C - 225550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
puissance - 244 kW
pression de travail max. - 10 bar
matériau - autre
matériel de soudure - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212255506
Réf. Sonepar
00311225550
Réf. Fournisseur
225550
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
puissance:
244 kW
pression de travail max.:
10 bar
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
hauteur:
745 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
370 mm
raccordement primaire:
filetage extérieur
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non
pays de fabrication:
FRANCE


