Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Echangeur à plaques pour WPF 5 (S), 7 (S) ou 7MS ECWPF 04-7/13C - 225546

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Echangeur à plaques pour WPF 5 (S), 7 (S) ou 7MS ECWPF 04-7/13C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • puissance - 92 kW

  • pression de travail max. - 10 bar

  • matériau - autre

  • matériel de soudure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212255469

Réf. Sonepar

00311225546

Réf. Fournisseur

225546

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

puissance:

92 kW

pression de travail max.:

10 bar

matériau:

autre

matériel de soudure:

autre

hauteur:

745 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

220 mm

raccordement primaire:

autre

diamètre primaire nominal:

autre

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

autre

convient pour coquille isolante:

Non

avec coque isolante:

Non

option de connexion latérale:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Echangeur à plaques pour WPF 5 (S), 7 (S) ou 7MS ECWPF 04-7/13C

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.