Stiebel Eltron - Échangeur enthalpique LWTF D - 207495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
débit primaire - 300 m³/h
débit secondaire - 300 m³/h
pression de travail max. - 0.005 bar
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074954
Réf. Sonepar
00311207495
Réf. Fournisseur
207495
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
débit primaire:
300 m³/h
débit secondaire:
300 m³/h
pression de travail max.:
0.005 bar
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
hauteur:
366 mm
largeur:
366 mm
profondeur:
345 mm
raccordement primaire:
filetage extérieur
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
3/4 pouce (20)
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


