Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Entrée/sortie 90° pour VRL-C 870 LTM DEZENT ULB-90 - 237634

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Entrée/sortie 90° pour VRL-C 870 LTM DEZENT ULB-90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'extérieur

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800381

Réf. Sonepar

00311680038

Réf. Fournisseur

237634

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'extérieur

type coudé:

coude à angle droit

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

matériau isolant:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

avec joint prémonté:

Non

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connexions verticales pour prise/sortie d'air en toiture avec habillage carrosserie laquée blanc pour VRL-C 870, LTM DEZENT ULB-90

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron