Stiebel Eltron - Etrier de fixation pour conduit LVE 52x130, 10pièces. LVE KF - 231113

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Etrier de fixation pour conduit LVE 52x130, 10pièces. LVE KF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • connexion du tube - Non

  • hauteur - 53 mm

  • largeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311134

Réf. Sonepar

00311231113

Réf. Fournisseur

231113

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

connexion du tube:

Non

hauteur:

53 mm

largeur:

25 mm

qualité du matériau:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Non

longueur de travail:

215 mm

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

avec joint prémonté:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Etrier de fixation pour conduit LVE 52x130, 10pièces. LVE KF