Stiebel Eltron - Filtre air neuf, classe M5 (2 pièces) FMK M5-2 180 - 234148

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtre air neuf, classe M5 (2 pièces) FMK M5-2 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • débit nominal - 280...280 m³/h

  • avec bordure de filtre - Oui

  • matériau de la bordure - autre

  • plaque de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212341483

Réf. Sonepar

00311234148

Réf. Fournisseur

234148

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

autre

débit nominal:

280...280 m³/h

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

pays de fabrication:

SUISSE

Filtre air neuf, classe M5 (2 pièces) FMK M5-2 180