Stiebel Eltron - Filtre cassette air pulsé M5 (EPM10 >50%) FMK EPM10 50-2 D (M5) - 207498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
débit nominal - 170...300 m³/h
surface efficace de filtre - 0.25 m²
largeur - 184 mm
hauteur - 372 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074985
Réf. Sonepar
00311207498
Réf. Fournisseur
207498
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
débit nominal:
170...300 m³/h
surface efficace de filtre:
0.25 m²
largeur:
184 mm
hauteur:
372 mm
profondeur:
24 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
50 %
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


